DIN933 M10X35 SW17 PA6.6 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X35EFPA
Rubix:3633689
Hersteller:000933.80000.0100.035
EAN:4043952256626


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
Produktdetails : DIN933 M10X35 SW17 PA6.6 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 10X35 - Sechskant SW17 Polyamid DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,68 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
128,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
10 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M10