Referenzen
Spartex:TH16X290PF8
Rubix:3632561
Hersteller:000931.08000.0160.290
EAN:4043952224526


Technische Zusammenfassung
| Länge | 290 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M16X290 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Teilgewinde 16X290 - SW24 Stahl 8.8 DIN 931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 290 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
290 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16