Linsenkopfschraube Spartex VTBTX2,5X5EF4Z, Durchmesser, metrisch: M2,5 | Länge: 5 mm | Norm: DIN 7985
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBTX2,5X5EF4Z
Rubix:1158431
Hersteller:007985.04108.0025.005
EAN:4043952770986


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO14583 M2.5X5 T8 4.8 ZN Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschraube Innensechsrund ähnlich TORX verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 7985 |
| Durchmesser, metrisch | m2,5 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t8 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
5 mm