Linsenkopfschraube Spartex STHCTETON16X90, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 90 mm | Norm: DIN 915
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCTETON16X90
Rubix:3632195
Hersteller:000915.12000.0160.090
EAN:4043952200582


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN915 M16X90 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2442,5 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 915 |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Abdruckgröße | 8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,29 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
56,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
16 mm
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m16