Linsenkopfschraube Spartex BHCTX6X50EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 50 mm | Norm: ISO 7380
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX6X50EFA4-50
Rubix:3391467
Hersteller:738014T6 50
EAN:4043377314338


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO7380-1 M6X50/50 T30 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A4-50 6X50/50 TX30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 7380 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Abdruckgröße | t30 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,42 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
25,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm