DIN85 M6X80 A2 Flachkopfschraube mit Schlitz

Linsenkopfschrauben mit Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTCLF6X80EFA2-70
Rubix:521932
Hersteller:008526 80
EAN:4043377011824
DIN85 M6X80 A2 Flachkopfschraube mit Schlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN85 M6X80 A2 Flachkopfschraube mit Schlitz


Flachkopfschraube mit Schlitz
Flachkopfschrauben mit Schlitz A2-70 6X80
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 85
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypschlitz (sl)
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA2-70
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
53,20 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
63,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch