Linsenkopfschraube Spartex VTBPH3X10EF4Z, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 10 mm | Norm: DIN 7985
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPH3X10EF4Z
Rubix:3647706
Hersteller:007985.04106.0030.010
EAN:4043952549520


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN7985 M3X10 H1 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
3X10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 7985 |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,60 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
25,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm