Linsenkopfschraube Spartex VMTCLF3X20EF4Z/200, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 20 mm | Norm: DIN 85
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCLF3X20EF4Z/200
Rubix:521719
Hersteller:000085.04100.9030.020
EAN:4043952023624


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN85 M3X20 4.8 ZN K Flachkopfschraube mit Schlitz
DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 242 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 85 |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 0,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,70 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
5,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm