Referenzen
Spartex:VMTCF2,5X3EFZ4/200
Rubix:520921
Hersteller:000084.04100.9025.003
EAN:4043952014332


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN84 M2.5X3 4.8 ZN K Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 2,5 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Länge | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 0,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,40 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
2,5 mm
Länge
3 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M2,5