Referenzen
Spartex:VMTCF3,5X20EFZ4
Rubix:521065
Hersteller:000084.04100.0035.020
EAN:4043952013434


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN84 M3.5X20 4.8 ZN Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3,5 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3360 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
3,5 mm
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3,5