WN88913 M6X20 KL100 Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBRCRAN6X20
Rubix:573370
Hersteller:088913.10000.0060.020
EAN:4043952687772


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : WN88913 M6X20 KL100 Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Artikel 88913 100 RIPP Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter dem Flansch Abmessung: M 6 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3600 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,50 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
55,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm