WN88913 M10X30 KL100 ZN Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBRCRAN10X30Z
Rubix:1869038
Hersteller:088913.10100.0100.030
EAN:4043952688328


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : WN88913 M10X30 KL100 ZN Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Sechskant-Flanschschraube RIPP verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5520 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
30 mm