ISO4026 M16X35 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:STHCPL16X35Z
Spartex:STHCPL16X35EFZ
Rubix:536142
Hersteller:004026.12100.0160.035
EAN:4051426080042


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO4026 M16X35 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Kegelkuppe ISK verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4110 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4026 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,67 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
84,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
16 mm
Länge
35 mm