ISO4027 M3X10 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPT3X10EFA2
Rubix:3365
Hersteller:402723 10
EAN:4043377070906
DIN914 M3X10 A1/A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4027 M3X10 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 3X10 sw1,5

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

3 mm

Länge

10 mm

Material/Verarbeitung

Norm