Referenzen
Spartex:STHCPNTO8X18.45H
Rubix:3631949
Hersteller:000914.12000.0080.018
EAN:4043952196342


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN914 M8X18 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 896 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 914 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,18 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
14,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
18 mm