Referenzen
Spartex:STHCPNTO6X20.45H
Rubix:1066854
Hersteller:000914.12000.0060.020
EAN:4051427281080


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN914 M6X20 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 620 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 914 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm