Referenzen
Spartex:STHCPNTO4X8Z
Rubix:3632023
Hersteller:000914.12100.0040.008
EAN:4051427281349


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN914 M4X8 45H ZN Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
DIN 914 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 98 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 914 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
23,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
8 mm