Stellschraube Spartex STHCPL8X1X70, Gewindedurchmesser: 8 mm | Länge: 70 mm | Norm: DIN 913
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL8X1X70
Rubix:3631691
Hersteller:000913.12005.0081.070
EAN:4043952703274


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN913 M8X1X70 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 1 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2230 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,99 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
67,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
70 mm