ISO4026 M4X25 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:STHCPLA4X25EFA2
Spartex:VSTHCPL4X25EFA2
Rubix:535878
Hersteller:402624 25
EAN:4043377068675


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO4026 M4X25 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 4X25 sw2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | konische spitze |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
25 mm