ISO8676 M10X1X16 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X1X16EF8ISO
Rubix:562948
Hersteller:008676.08000.0100.016
EAN:4043952572801


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO8676 M10X1X16 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 10 x1 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2120 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 8676 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,74 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
27,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10