Referenzen
Ersetzte Ref.:TH8X12EFLT
Spartex:TH8X12EFLTISO
Rubix:562220
Hersteller:004017.70000.0080.012
EAN:4043952441190


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : ISO4017 M8X12 MS Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Messing Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 8 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1060 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,36 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
33,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M8