Referenzen
Ersetzte Ref.:TH5X55EF8
Spartex:TH5X55EF8ISO
Rubix:561247
Hersteller:004017.08000.0050.055
EAN:4043952442418


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M5X55 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 5 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 821 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M5