Referenzen
Ersetzte Ref.:TH18X20EF8Z
Spartex:TH18X20EF8ZISO
Rubix:3282444
Hersteller:004017.08100.0180.020
EAN:4051426608048


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M18X20 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 18 x 20 VE=S (50 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4520 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,01 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
38,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M18