Referenzen
Ersetzte Ref.:TH30X340PF10
Spartex:TH30X340PF10ISO
Rubix:3282574
Hersteller:004014.10000.0300.340
EAN:4043952399491


Technische Zusammenfassung
| Länge | 340 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M30X340 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 30 x 340
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2080 g |
|---|---|
| Länge | 340 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
340 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30