Referenzen
Spartex:TH36X380PF8ISO
Rubix:3282592
Hersteller:004014.08000.0360.380
EAN:4043952411254


Technische Zusammenfassung
| Länge | 380 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M36X380 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 36 x 380
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3390 g |
|---|---|
| Länge | 380 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
380 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
36 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M36