Referenzen
Spartex:TH12X120PF8ZISO
Rubix:563799
Hersteller:004014.08100.0120.120
EAN:4043952414828


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M12X120 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 12 x 120
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5900 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,87 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
48,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12