Sechskantschraube Spartex TH12X180PF8GAISO, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 180 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X180PF8GAISO
Rubix:3282510
Hersteller:004014.08200.0120.180
EAN:4051426056269


Technische Zusammenfassung
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M12X180 U8.8 TZN Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 180 VE=S (25 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4180 g |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,96 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
78,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m12