Sechskantschraube Spartex TH20X85PF5ISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 85 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X85PF5ISO
Rubix:567168
Hersteller:004014.05004.0200.085
EAN:4043952403068


Technische Zusammenfassung
| Länge | 85 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 M20X85 5.6 AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 5.6 AD W7/TRD 106 Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 20 x 85
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6390 g |
|---|---|
| Länge | 85 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,46 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
73,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
85 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m20