Referenzen
Spartex:TH16X160PF5ISO
Rubix:565126
Hersteller:004014.05004.0160.160
EAN:4043952403020


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 M16X160 5.6 AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 5.6 AD W7/TRD 106 Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 16 x 160
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6794,75 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,42 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
79,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16