Sechskantschraube Spartex THEMB16X35EF10, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 35 mm | Norm: DIN 6921
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMB16X35EF10
Rubix:553844
Hersteller:006921.10000.0160.035
EAN:4043952502235


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN6921 M16X35 10.9 Sechskantschraube mit Flansch
DIN 6921 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch Abmessung: M 16 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4551 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | din 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,92 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
145,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
35 mm