DIN961 M14X1.5X50 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN14X1,5X50EF10Z
Rubix:546721
Hersteller:000961.10100.0141.050
EAN:4043952313244


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN961 M14X1.5X50 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 14 x1,5 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4020 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Norm | ISO 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,90 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
47,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
14 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M14