DIN961 M16X1.5X100 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN16X1,5X100EF8Z
Rubix:167073
Hersteller:000961.08100.0161.100
EAN:4043952708262


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN961 M16X1.5X100 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben,Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 16 x1,5 x100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4400 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | ISO 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,65 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
50,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M16