DIN960 M12X1.5X60 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF12X60X1,5PF8
Rubix:5516
Hersteller:000960.08000.0121.060
EAN:4043952311615


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN960 M12X1.5X60 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde Abmessung: M 12 x1,5 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6700 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | DIN 960 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,40 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
51,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Durchmesser, metrisch
M12