Sechskantschraube Spartex THF10X60X1PF8, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 60 mm | Norm: DIN 960
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF10X60X1PF8
Rubix:179625
Hersteller:000960.08000.0102.060
EAN:4043952311431


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN960 M10X1X60 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde Abmessung: M 10 x1 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4860 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | din 960 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,43 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
40,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
10 mm
Durchmesser, metrisch
m10