Referenzen
Spartex:TH12X30EFLT
Rubix:5626
Hersteller:000933.70000.0120.030
EAN:4043952257487


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN933 M12X30 MS Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 Messing Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 12 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2177 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,64 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
98,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M12