Referenzen
Spartex:TH10X100EFLT
Rubix:541579
Hersteller:000933.70000.0100.100
EAN:4043952257449


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN933 M10X100 MS Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 Messing Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 10 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3430 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,74 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
225,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
10 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M10