Referenzen
Spartex:TH8X60EF12
Rubix:472254
Hersteller:000933.12000.0080.060
EAN:4043952251706


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Produktdetails : DIN933 M8X60 12.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 12.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 8 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
8 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M8