Referenzen
Spartex:TH20X210EF10
Rubix:542687
Hersteller:000933.10000.0200.210
EAN:4043952248102


Technische Zusammenfassung
| Länge | 210 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M20X210 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 20 x 210
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 505 g |
|---|---|
| Länge | 210 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
210 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M20