Sechskantschraube Spartex TH6X45EF10Z, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 45 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH6X45EF10Z
Rubix:541248
Hersteller:000933.10100.0060.045
EAN:4043952706084


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M6X45 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 6 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2020 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
6 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m6