Referenzen
Spartex:TH12X160EF8Z
Rubix:541854
Hersteller:000933.08100.0120.160
EAN:4043952266519


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M12X160 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 12 x 160
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3250 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M12