Referenzen
Spartex:TH16X95PF10
Rubix:538855
Hersteller:000931.10000.0160.095
EAN:4043952212110


Technische Zusammenfassung
| Länge | 95 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M16X95 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 16 x 95
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4550 g |
|---|---|
| Länge | 95 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,10 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
37,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
95 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16