Referenzen
Spartex:TH24X280PF10Z
Rubix:421952
Hersteller:000931.10100.0240.280
EAN:4043952216897


Technische Zusammenfassung
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M24X280 10.9 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 24 x 280
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1065 g |
|---|---|
| Länge | 280 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
280 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M24