Referenzen
Spartex:TH30X160PF8
Rubix:540035
Hersteller:000931.08000.0300.160
EAN:4043952227046


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M30X160 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 30 x 160
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1085 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M30