Referenzen
Spartex:TH6X200PF8
Rubix:537489
Hersteller:000931.08000.0060.200
EAN:4043952222461


Technische Zusammenfassung
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M6X200 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 6 x 200
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4500 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,35 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
73,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
200 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M6