Referenzen
Spartex:TH20X260PF8Z
Rubix:160580
Hersteller:000931.08100.0200.260
EAN:4043952233153


Technische Zusammenfassung
| Länge | 260 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M20X260 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 20 x 260
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 694 g |
|---|---|
| Länge | 260 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
260 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M20