Referenzen
Spartex:TH10X290PF8Z
Rubix:537956
Hersteller:000931.08100.0100.290
EAN:4043952231753


Technische Zusammenfassung
| Länge | 290 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M10X290 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 10 x 290
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9475 g |
|---|---|
| Länge | 290 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,48 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
111,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
290 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10