Referenzen
Spartex:TH10X240PF8Z
Rubix:537942
Hersteller:000931.08100.0100.240
EAN:4043952231708


Technische Zusammenfassung
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M10X240 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 10 x 240
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7925 g |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,64 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
92,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
240 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10