Referenzen
Spartex:TH6X130PF8Z
Rubix:537461
Hersteller:000931.08100.0060.130
EAN:4043952230992


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M6X130 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 6 x 130
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2960 g |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,44 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
24,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M6