DIN561 AM6X16 22H/8.8 Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem Sechskant, mit Rille
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THRBT6X16EF8
Rubix:528703
Hersteller:000561.08001.0060.016
EAN:4043952102589


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN561 AM6X16 22H/8.8 Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem Sechskant, mit Rille
DIN 561 22 H(8.8) Ri Sechskantschrauben mit Rille,Zapfen m. kleinem Sechskant,Gewinde bis Kopf Abmessung: AM 6 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 495 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 561 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,52 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
22,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm