DIN561 BM10X100 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem 6kt, Gewindeauslauf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THBT10X100EF8Z
Rubix:646522
Hersteller:000561.08102.0100.100
EAN:4043952788752


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN561 BM10X100 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem 6kt, Gewindeauslauf
DIN 561 22 H(8.8) (Form B) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Auslauf,Zapfen m. kleinem Sechskant,Gewinde bis Kopf Abmessung: BM 10 x 100 VE=S (50 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2845 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 561 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,12 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
29,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm